Drukuj

Ilościowe bibuły filtracyjne, utwardzone, niskopopiołowe, gatunek 52, Whatman™

Dostawca: Whatman products (Cytiva)
1452-150 1452-090 1452-110 1452-125 1452-240
516-4406EA 366 PLN
516-4406 516-5104 516-5105 516-6281 516-5106
Ilościowe bibuły filtracyjne, utwardzone, niskopopiołowe, gatunek 52, Whatman™
Filtry Sączki Sączki papierowe ilościowe
Cytiva's Whatman Grade 52 is a general-purpose filter paper for quantitative analysis in Büchner funnel and other vacuum filtrations. The acid-hardened surface and low ash content enable efficient precipitate recovery.

  • Manufactured from high-quality cotton linters and treated to remove trace metals
  • High wet-strength and chemical resistance
  • Nominal particle retention of 7 µm
  • Medium flow rate (Herzberg filtration speed 235 s)
  • High purity (0.015% ash maximum)
  • Compatible with Hirsch or Büchner funnel applications

Cytiva's business offers three grades ofWięcej informacji o produkcie
Zobacz ceny

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR