Drukuj

Standardy lepkości, oleje silikonowe, certyfikowane

Dostawca: FUNGILAB

V12Z18 V12Z22
616-0080EA 0 PLN
616-0080 616-0078
Standardy lepkości, oleje silikonowe, certyfikowane
Standardy Wzorce wiskozymetryczne

Stworzony specjalnie do stosowania z wiskozymetrami rotacyjnymi, standardy te zostały stworzone w celu kalibracji wiskozymetrów.


  • Certyfikat BS EN ISO/IEC 17025 odniesiony do 20 i 25 °C
  • Pojemność 600 ml, gotowe do użytku po otwarciu - transfer nie jest wymagany
  • Szczelnie pakowane


Uwaga: Lepkość = przyblizona lekość przy 25 °C. 1 cP = 1 mPa.s

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR