Drukuj

Homogenizatory, T 25 digital LR

Dostawca: IKA
20008820
IKAA20008820EA 14870 PLN
IKAA20008820
Homogenizatory, T 25 digital LR
Homogenizatory Homogenizatory stacjonarne
Powerful disperser for volumes ranging from 1 to 2000 ml (H2O) with digital speed display. The wide speed range of 600 to 25000 rpm facilitates work with high circumferential speeds. An extensive selection of dispersing shafts makes multiple applications possible. The application range includes homogenisation and dispersion tasks for use under vacuum in the IKA laboratory reactors.

  • Digital speed display
  • Electronic speed control
  • Electronic overload protection
  • Quick and easy cleaning of stainless steel dispersing shafts
  • Error code display
  • Quiet operation

Więcej informacji o produkcie
Zobacz ceny

SPECYFIKACJE

Typ T 25 digital LR
Environmentally Preferable
Objętość H₂O 1 - 2000 ml
Max. lepkość 5000 mPas
Zakres lepkości 0 - 5000 mPas
Zakres prędkości 600 - 25000 min⁻¹
Stabilność prędkości 1%
Wyświetlacz Digital,LED
Moc wejściowa / wyjściowa silnika 700/500 W
Wyświetlacz Digital,LED
Wymiary - szer. x gł. x wys. 87×106×271 mm
Waga 2,5 kg
Poziom głośności 75 dB(A)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR