Czytniki mikropłytek, Varioskan™ LUX
Dostawca: THERMO LABSYSTEMS LIFE SCIENCE
VLBLATD1
VLBLATD0
VLBLATD2
VLBLA0D2
VLBLA0D1
VLBLA0D0
VLBL0TD2
VLBL0TD1
VLBL0TD0
VLBL00D2
VLBL00D1
VLBL00D0
VLB000D2
VLB000D1
VLB000D0
VL0LATD2
VL0LATD1
VL0LATD0
VL0LA0D2
VL0LA0D1
VL0LA0D0
VL0L0TD2
VL0L0TD1
VL0L0TD0
VL0L00D2
VL0L00D1
VL0000D2
VL0000D1
VL0000D0
VL0L00D0
VLBL0TGD0
VLB000GD0
VLB000GD1
VLB000GD2
VLBL00GD0
VLBL00GD1
VLBL00GD2
VLBL0TGD1
VLBL0TGD2
VLBLA0GD0
VLBLA0GD1
VLBLA0GD2
VLBLATGD0
VLBLATGD1
VLBLATGD2
735-0323EA
309370
PLN
735-0323
735-0322
735-0324
735-0321
735-0320
735-0319
735-0318
735-0317
735-0316
735-0315
735-0314
735-0313
735-0312
735-0311
735-0310
735-0309
735-0308
735-0307
735-0306
735-0305
735-0304
735-0303
735-0302
735-0301
735-0300
735-0299
735-0298
735-0297
735-0296
735-0295
LABLVLBL0TGD0
LABLVLB000GD0
LABLVLB000GD1
LABLVLB000GD2
LABLVLBL00GD0
LABLVLBL00GD1
LABLVLBL00GD2
LABLVLBL0TGD1
LABLVLBL0TGD2
LABLVLBLA0GD0
LABLVLBLA0GD1
LABLVLBLA0GD2
LABLVLBLATGD0
LABLVLBLATGD1
LABLVLBLATGD2
Czytniki mikropłytek, Varioskan™ LUX
Czytniki mikropłytek
SPECYFIKACJE
Typ | Varioskan™ LUX |
Environmentally Preferable | |
Tryby pomiaru | End-point, kinetics, spectra, multipoint and kinetic spectra |
Dozowniki | None, one or two |
Interfejs | PC software (SkanIt) |
Measurement time | Reads a 96-well plate in 15 s, a 384-well plate in 45 s, and a 1536-well plate in 135 s (minimum times) |
Wymiary - szer. x gł. x wys. | 530×580×510 mm |
Waga | 54 - 59 kg (depending on configuration) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...