Drukuj

Jednostka pomiaru czasu dla wiskozymetrów Ubbelohde, ViscoClock plus

Dostawca: SI Analytics
285417900 285417910 285417930
616-0160EA 11310 PLN
616-0160 616-0161 616-0162
Jednostka pomiaru czasu dla wiskozymetrów Ubbelohde, ViscoClock plus
Wiskozymetry Wiskozymetry kapilarne, automatyczne
ViscoClock plus to elektroniczny sterownik pomiarowy do wiskozymetrów kapilarny szklanych służących do określania lepkości kinematycznej i względnej.

  • Automatyczny pomiar czasu płynięcia
  • Statyw z wytrzymałego tworzywa technicznego PPA do pracy w temperaturach dochodzących do 150 °C
  • Elektromagnetyczny zawód odpowietrzający do wygodnej obsługi wiskozymetru Ubbelohdego
  • Przechowywanie danych: czasu, daty, numeru wiskozymetru oraz próbki

Specjalnie zaprojektowana do wiskozymetrów typu Ubbelohdego, dobrze znanych ze względu na wysoką precyzję.
Zobacz ceny

SPECYFIKACJE

Zakres pomiarowy (czas przepływu) <9999,99 s
Environmentally Preferable
Zasilanie 230 V
S×G×W 90×30×515 mm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR