Drukuj

VWR®, Szalki Petriego, PS

Dostawca: VWR Collection
391-1501EA 842 PLN
391-1501 391-0457 391-0467 391-0468 391-0469 391-0492 391-0556 391-0559 391-0560 391-0561 391-0562 391-0565 391-0582 391-0604 391-0605 391-0606 391-0608 391-0603 391-0602 391-0609 391-0599 391-0600 391-0601 391-0607 391-0598 391-0616 391-0617 391-0618 391-0619 390-1373 390-1374 390-1375 390-1376 390-1377 391-0635 391-0682
VWR®, Szalki Petriego, PS
Szalki do hodowli Szalki Petriego
PS. Naczynia do zastosowań mikrobiologicznych są produkowane w ściśle aseptycznych warunkach z wykorzystaniem produkcji i pakowania on-line (ISO 6).

  • Stabilne układanie
  • Idealnie płaskie i zachowują kształt do 55 °C
  • Doskonała jakość optyczna: Całkowita transparentność
  • Zgodny z automatycznymi nalewakami do talerzy
  • Dostępne w średnicach 55, 65, 90 i 140 mm

Szalki sterylne dostarczane są z dowodem sterylności i numerem serii umieszczonym na pudełku. Dostępne są opakowania z podwójnym workiem zewnętrznym do pomieszczeń czystych.

Certificates on request.
Więcej informacji o produkcie
Zobacz ceny

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR