Drukuj

Pompy dozujące Simdos®

Dostawca: KNF
FEM1.10TT.18S FEM1.10FT.18S FEM1.10KT.18S FEM1.02KT.18S FEM1.02TT.18S FEM1.02FT.18S FEM1.10FT18RCP FEM1.10KT18RCP FEM1.10TT18RCP FEM1.02KT18RCP FEM1.02TT18RCP FEM1.02FT18RCP
224-0064EA 9840 PLN
224-0064 224-0065 224-0063 224-0183 224-0184 KNFAFEM1.02FT.18S KNFAFEM1.10FT18RCP KNFAFEM1.10KT18RCP KNFAFEM1.10TT18RCP 224-0187 224-0188 224-0189
Pompy dozujące Simdos®
Pompy Pompy do beczek
Prosta, przyjazna dla użytkownika, kompaktowa pompa dozująca.
Zastosowanie: dozowanie płynów.

  • Duży ekran i intuicyjny interfejs z rozwijanym menu, łatwa kalibracja
  • Pojedynczy przycisk programowania
  • Możliwość dostosowania do charakterystyki płynu
  • Głowica pompy umieszczona na
  • zewnątrz dla lepszej ochrony elementów elektronicznych
  • Samozasysająca do 3 mCE, może pracować na sucho
  • Dozowanie od 1 do 100 ml/min
  • Odtwarzalność dawki ±1%
  • Uproszczone programowanie dawki od 1 do 1000 ml
  • Dozowana objętość od 1 do 1000 ml
  • Maksymalne ciśnienie: 6 barów
  • Maksymalna lepkość: 1
Więcej informacji o produkcie
Zobacz ceny

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR